カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「hvp-382n」の検索結果

【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種HVP-382N用
TOSPACK¥0税込¥01式9日以内出荷お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。サービス分類その他
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N
TOSPACK¥869,800税込¥956,7801台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード