カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvp-482」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N TOSPACK

    真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N

    TOSPACK
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
    用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)75容量(L)【チャンバー】32電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146消費電力(kW)2.3(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)カードスロットSDカード
  • 卓上型真空包装機 真空包装機卓上型 TOSPACK

    卓上型真空包装機 真空包装機卓上型

    TOSPACK
    ¥1,390,000税込¥1,529,000
    1台
    3日以内出荷
    卓上型トスパックホットシリーズ。 ホットパック対応型。 1台2役ホットパック&真空パック。 油分が均一な状態でホットパックできる。 菌の繁殖温度帯を避けてパックできるので衛生的。 液晶タッチパネル仕様。 凍結含浸調理専用プログラム搭載。
    寸法(mm)740×540×465消費電力(kW)2.3