カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hw-131」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線 WAKI(和気産業)

    銅線

    WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質銅
  • 布用反射テープ WAKI(和気産業)
    シルバー
    ブラック

    布用反射テープ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1巻
    当日出荷
    衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
    用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材幅(mm)18長さ(m)0.5
  • 平紐ネックストラップ ネームホルダー付き 縦向き 10本セット HMD WORKS

    平紐ネックストラップ ネームホルダー付き 縦向き 10本セット

    HMD WORKS
    ¥879税込¥967
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    縦向きタイプのネームホルダーが付いた平紐ネックストラップです。社員証や名札、IDカードの携帯に便利で、首への負担が少ない平紐仕様となっています。
    用途名札ストラップとして色ブルーケース寸法(mm)80×102×1ストラップ長さ(cm)40
  • ヘリボウッド HERIBOWOOD

    ヘリボウッド

    HERIBOWOOD
    ¥4,698税込¥5,168
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    HERIBO WOOD(ヘリボ ウッド)は、はがして貼るだけの粘着剤付き床材。貼り方次第で自分好みの床にアレンジすることができます。表面には独自のエンボス(凸凹)加工が施されており本物の木のような質感で、傷や汚れ、水にも強いです。
    用途キズ、汚れに強いクリア加工 ※土足不可厚さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)100×600面積(m2)1.2(20枚)
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13×13

    ハーマンビルツ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1062全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)13案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • SET,CYLINDER CASE   11000HW1315 ホンダ

    SET,CYLINDER CASE 11000HW1315

    ホンダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶ペンタブレット用フィルター LEDW wacom DTH-W1310L/KO用 13.3W 光興業

    液晶ペンタブレット用フィルター LEDW wacom DTH-W1310L/KO用 13.3W

    光興業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
  • ミリオンガイド GNSHWシリーズ アイセル

    ミリオンガイド GNSHWシリーズ

    アイセル
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ

    洲本整備機
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    31日以内出荷
    種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
    付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷