カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-150」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)

    ハンディラップ くるットセット

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
    用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材紙商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディラップ くるット YAMAZEN(山善)

    ハンディラップ くるット

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
    用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。 梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ材質ポリエチレン幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15
  • デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)

    日本ハートビル工業(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ平付型
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • モッコーバイス(台下型) ナベヤ

    モッコーバイス(台下型)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(避難・非常・消火器マーク関連)

    日本ハートビル工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
  • デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

    日本ハートビル工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    タイプ平付型
  • デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(一般マーク関連)

    日本ハートビル工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ平付型
  • 横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス) ナベヤ

    横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス)

    ナベヤ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    回転用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル有効長(mm)130適合材複合材料カッター長(mm)160適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • JHW型 牽引用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JHW型 牽引用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャフト緩み止め割ピン仕様ストッパーなし軸受種類鋼板製ベアリング入り
  • 牽引用金具 固定金具 ウカイ(岐阜産研工業)

    牽引用金具 固定金具

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
  • 牽引用金具 旋回金具 ウカイ(岐阜産研工業)

    牽引用金具 旋回金具

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ストッパーなし
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・

    ワルター
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KHW/KW型 牽引用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • コウ形ストレートエッジ 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ

    理研計測器
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13

    ハーマンビルツ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1051全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    コウ形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    6日以内出荷
    高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
    幅(mm)50
  • BR-R9270 ブリーディングスペーサー SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 ブリーディングスペーサー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    8日以内出荷
  • ホルダ DCBN イスカル

    ホルダ DCBN

    イスカル
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子 永田製作所

    RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子

    永田製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
  • チップ LNHW イスカル

    チップ LNHW

    イスカル
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋳物のミリング高速加工仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196材質セラミックチップ形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック

    D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)

    ダイワアドテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
    耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
  • アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工

    アールカットニッパ(凹刃)

    室本鉄工
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    当日出荷
    凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
    用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750全長(mm)150質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
  • 調整ボルト (3価クロメート) ダイワアドテック

    調整ボルト (3価クロメート)

    ダイワアドテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
  • ディスクライト100/150用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト100/150用平面取付枠

    日動工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K色白
  • ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ムカデノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ムカデノズルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様2~24フクムA2-0429-2規格A2-0429-2図解NoMRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.1、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.1、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.1、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.1、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.1、MSC1-105S 希望付属品部品 ムカデノズルクミタテ_No.32、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.1、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.1、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.2、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MSC1-73HW 希望付属品(3)部品_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ムカデノズルクミタテ_No.1、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.1、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.2、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ムカデノズルクミタテ_No.10、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.1、MSC1-102DW 希望付属品(4)部品 ムカデノズルクミタテ_No.6
  • SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア A&D(エー・アンド・デイ)

    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    32日以内出荷
    適合機種SW-60KL/150KL/HV-200KVWP/HW-200KVWP/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV種別大型質量(kg)7.5