カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 物流用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-150k」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド 日動工業

    ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75電線長さ(m)0.6芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド 日動工業

    ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 重耐塩仕様

    日動工業
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ハイディスク100W 日動工業

    ハイディスク100W

    日動工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    演色指数(Ra)75
  • ハイディスク150W 架台取付用 ワイド 日動工業

    ハイディスク150W 架台取付用 ワイド

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
    質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    4日以内出荷
    水銀灯700W同等の明るさ!
    用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)(100V)152、(200V)150定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8電線長さ(m)0.6芯数3色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)電球の種類LED
  • ディスクライト100/150用平面取付枠 日動工業

    ディスクライト100/150用平面取付枠

    日動工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    ディスクライト100W/150Wを平面に取り付けるためのオプションです。
    適合機種L100B-P-H110-50K、L100B-P-HM110-50K、L100V2-P-HW-50K-N、L100V2-P-HMW-50K-N、L100V2-P-HW-50K、L100V2-P-HS-50K、L100V2-P-HMW-50K、L150B-P-H110-50K、L150B-P-HM110-50K、L150V2-P-HW-50K-N、L150V2-P-HMW-50K-N、L150V2-P-HW-50K、L150V2-P-HS-50K、L150V2-P-HMW-50K色白
  • ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業

    ハイスペックハイディスク V2 150W

    日動工業
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    4日以内出荷
  • ハイディスク150W 日動工業

    ハイディスク150W

    日動工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
  • ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付

    TRUSCO
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    種別完成品材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式ストッパー有材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)

    TRUSCO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量
  • ハイディスク150W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイディスク150W 重耐塩仕様

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    31日以内出荷