カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw-2003-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)270パタン開き(mm)300-400セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部