カテゴリ
- オフィス家具(104)
- 制御機器(60)
- 測定用品(35)
- 事務用品(24)
- 作業工具(20)
- 介護用品(19)
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(12)
- 農業機械(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- AIS (エイ・アイ・エス)(4)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NOJIMA ENGINEERING(10)
- omron(オムロン)(31)
- Porvair(5)
- SUS(エスユーエス)(12)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- WILLIAMS(4)
- イトーキ(43)
- エナパック(5)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- グンゼ(19)
- ナイキ(13)
- ハマー(9)
- ホンダ(14)
- ミヤナガ(3)
- 保土ヶ谷電子販売(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
モッコーバイス HW4C
エロン¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42
HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ハンディーワイヤーカッタ
フジ矢¥4,498税込¥4,9481個当日出荷両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
大型電波掛時計
保土ヶ谷電子販売(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。材質プラスチック・ガラス色シルバー質量(g)約1452タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×413×56表示方式アナログ電池寿命アルカリ電池使用時約1年電波時計電波夜間秒針停止夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)
大型デジタル電波時計
保土ヶ谷電子販売¥8,998税込¥9,8981台当日出荷メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。材質ABS・ガラス色ブラック質量(g)約890電源単3乾電池x3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31表示デジタル機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
ワイヤーカッター(アルミハンドル)
HIT(ヒット)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷縦も横も自由自在にサイズ変更できる2段ハンガーラックです。 最大60着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約30組立時間約20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガーバー:630~108×85~143収納枚数(枚)目安:60
検査用内視鏡カメラwifiカメラ2
ダークホース(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査にセット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)5対応OSアンドロイド、iOSレンズ径(Φmm)5.5連続使用時間(時間)約6解像度200万画素視野角水平:70度充電時間(分)約120焦点距離5~500cm
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥15,900~税込¥17,490~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)欠品中表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 白
アズピュア(アズワン)¥2,990税込¥3,2891枚当日出荷導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。色白混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗10^6~^8Ω/□生地性能制電


掛時計
保土ヶ谷電子販売¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から4日以内出荷見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
プラ風防電波掛時計
保土ヶ谷電子販売¥2,998税込¥3,2981台当日出荷透明カバー(風防)がプラスチック製なので万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。材質プラスチック色シャンパンゴールド質量(g)約517タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)・電波ON/OFF機能電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)300×45
ステンレス吊戸棚
シンコー¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
温度湿度日付表示付き掛時計
保土ヶ谷電子販売¥2,998税込¥3,2981台当日出荷【快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適】温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。【心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない】連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。材質プラスチック・ガラス色ホワイト質量(g)約695タイプ連続秒針電源単3乾電池×3(電池別売)機能カレンダー表示付・温度計表示付電池寿命時計用:約1年、カレンダー用:約2年、温度湿度計:約2年(アルカリ電池推奨)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×45
カバーガラス用ピンセット
ハマー¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
カバーガラス用ピンセット
ハマー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷カバーガラスに傷が付きにくい様、先端表面がフラットになっています。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)105先端長(mm)約10.6先端幅(mm)約4.5/約5.5
風向測定台
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
ハイパーウイング
BXカネシン¥199税込¥2191個6日以内出荷クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板N値1.9告示1460号第2号へ短期基準接合耐力(kN)10.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら