カテゴリ

  • オフィス家具(69)
  • 制御機器(60)
  • 測定用品(35)
  • 事務用品(23)
  • 介護用品(22)
  • 作業工具(18)
  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)

「hw-c」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
  • モッコーバイス HW4C エロン

    モッコーバイス HW4C

    エロン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。
    用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42
  • HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向) A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • 【修理】HW-Cデジタル台秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】HW-Cデジタル台秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    45,980税込50,578
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • ハンディーワイヤーカッタ フジ矢

    ハンディーワイヤーカッタ

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
    全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
  • 大型電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    大型電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
    材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)約1452タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×413×56表示方式アナログ電池寿命アルカリ電池使用時約1年電波時計電波夜間秒針停止夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)
  • チューブ入り軟膏絞出器 シーボルと 大同化工

    チューブ入り軟膏絞出器 シーボルと

    大同化工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
    材質ステンレス
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99税込109
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • ワイヤーカッター(アルミハンドル) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(アルミハンドル)

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
    用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
  • 幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き YAMAZEN(山善)

    幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    縦も横も自由自在にサイズ変更できる2段ハンガーラックです。 最大60着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約30組立時間約20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガーバー:630~108×85~143収納枚数(枚)目安:60
  • 検査用内視鏡カメラwifiカメラ2 ダークホース

    検査用内視鏡カメラwifiカメラ2

    ダークホース(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
    用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査にセット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)5対応OSアンドロイド、iOSレンズ径(Φmm)5.5連続使用時間(時間)約6解像度200万画素視野角水平:70度充電時間(分)約120焦点距離5~500cm
  • 大型デジタル電波時計 保土ヶ谷電子販売

    大型デジタル電波時計

    保土ヶ谷電子販売
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
    材質ABS・ガラスブラック質量(g)約890電源単3乾電池x3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31表示デジタル機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
  • アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 白 アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンスーツ用フード 目出しタイプ・クリーン洗浄済 白

    アズピュア(アズワン)
    2,760税込3,036
    1枚
    当日出荷
    導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
    混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)表面抵抗10^6~^8Ω/□生地性能制電
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • プラ風防電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    プラ風防電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    透明カバー(風防)がプラスチック製なので万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。
    材質プラスチックシャンパンゴールド質量(g)約517タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)・電波ON/OFF機能電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)300×45
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • プライバー スクリュードライバー型 WILLIAMS

    プライバー スクリュードライバー型

    WILLIAMS
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • ワイヤーロープカッター替刃 HIT(ヒット)

    ワイヤーロープカッター替刃

    HIT(ヒット)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 掛時計 保土ヶ谷電子販売

    掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。
    材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
  • 昆虫用ピンセット アズワン

    昆虫用ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,299税込5,829
    1個
    当日出荷
    弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)100
  • ライトピンセット ハマー

    ライトピンセット

    ハマー(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デリケートな物を挟めるので、昆虫の卵などの採集に適しています。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)100
  • 温度湿度日付表示付き掛時計 保土ヶ谷電子販売

    温度湿度日付表示付き掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    【快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適】温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。【心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない】連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
    材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約695タイプ連続秒針電源単3乾電池×3(電池別売)機能カレンダー表示付・温度計表示付電池寿命時計用:約1年、カレンダー用:約2年、温度湿度計:約2年(アルカリ電池推奨)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×45
  • ステンレス吊戸棚 シンコー

    ステンレス吊戸棚

    シンコー
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ハイパーウイング BXカネシン

    ハイパーウイング

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板N値1.9告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)10.5
  • プライバーセット 3本 WILLIAMS

    プライバーセット 3本

    WILLIAMS
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2491セット内容JHWC-807、812、818材質特殊工具鋼質量(kg)2
  • 紳士半袖ワンタッチシャツ/ホワイト/LL グンゼ

    紳士半袖ワンタッチシャツ/ホワイト/LL

    グンゼ
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズLL性別紳士
  • カバーガラス用ピンセット ハマー

    カバーガラス用ピンセット

    ハマー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
  • カバーガラス用ピンセット ハマー

    カバーガラス用ピンセット

    ハマー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    カバーガラスに傷が付きにくい様、先端表面がフラットになっています。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)105先端長(mm)約10.6先端幅(mm)約4.5/約5.5
  • 紳士半袖クリップシャツ/ホワイト/L グンゼ

    紳士半袖クリップシャツ/ホワイト/L

    グンゼ
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズL性別紳士
  • 紳士7分袖クリップシャツ/ホワイト/M グンゼ

    紳士7分袖クリップシャツ/ホワイト/M

    グンゼ
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズM性別紳士
  • 紳士半袖ワンタッチシャツ/ホワイト/L グンゼ

    紳士半袖ワンタッチシャツ/ホワイト/L

    グンゼ
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズL性別紳士
  • 紳士ブリーフ(前あき)/ホワイト/L グンゼ

    紳士ブリーフ(前あき)/ホワイト/L

    グンゼ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズL性別男性用
  • 紳士ブリーフ(前あき)/ホワイト/LL グンゼ

    紳士ブリーフ(前あき)/ホワイト/LL

    グンゼ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズLL性別男性用
  • 紳士7分袖ワンタッチシャツ/ホワイト/LL グンゼ

    紳士7分袖ワンタッチシャツ/ホワイト/LL

    グンゼ
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズLL性別紳士