カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1b-y211y」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュプル照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット