カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 押しボタンスイッチ本体(6)
    • 非常停止用押ボタンスイッチ本体(1)
絞り込み
ボタン形状
  • キノコ(3)
  • (2)
  • (1)
ボタン色
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(6)
  • ボタン色(6)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(6)
取付穴径(Φmm)
  • 22
  • 22.3(11)
接点構成
  • 1a(6)
  • 1a1b(6)
  • 1a2b(2)
  • 1a3b(1)
  • 1b(6)
  • 2a(6)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(5)
  • 2b(6)
  • 3a(2)
  • 3a1b(1)
  • 3b(3)
  • 4a(3)
  • 4b(1)
  • その他(1)
動作方式
  • その他(1)
  • オルタネイト(4)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(6)
種類
  • 非照光式(6)
非照光式
端子形状
  • ネジ端子(6)
ネジ端子
保護等級
  • IP40(1)
  • IP65(5)
IP40・IP65
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(7)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1b」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様●接点構造:接点分離形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光式取付穴径(Φmm)22外観Φ40ボタン操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
  • HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)