カテゴリ
- 制御機器(6)
- 押しボタンスイッチ本体(5)
絞り込み
動作方式
- その他(1)
- オルタネイト(2)
- モーメンタリ(5)
照光色
その他(2)
橙(1)
白(1)
緑(1)
赤(1)
青(1)
黄(1)
取付穴径(Φmm)
- 22.3
- 22(15)
ボタン形状
- その他(5)
種類
- その他(3)
接点構成
- 1a(6)
- 1a1b(5)
- 1a2b(2)
- 1a3b(1)
- 1b(6)
- 2a(6)
- 2a1b(3)
- 2a2b(4)
- 2b(4)
- 3a(1)
- 3a1b(2)
- 3b(2)
- 4a(2)
- その他(1)
1a・1a1b・1a2b・1a3b・1b・2a・2a1b・2a2b・2b・3a・3a1b・3b・4a・その他
ボタン色
-(1)
橙(5)
白(5)
緑(5)
赤(5)
青(5)
黄(5)
黒(1)
-・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
- その他(2)
- ネジ端子(4)
その他・ネジ端子
保護等級
- IP20(1)
- IP40(1)
- IP65(5)
IP20・IP40・IP65
ブランド
- IDEC(和泉電気)(6)
IDEC(和泉電気)
「hw1l」の検索結果

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000