カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 押しボタンスイッチ本体(5)
絞り込み
動作方式
  • その他(3)
  • モーメンタリ(3)
照光色
  • 照光色(1)
  • 照光色(4)
取付穴径(Φmm)
  • 22(4)
  • 22.3(1)
ボタン形状
  • その他(1)
  • (4)
種類
  • 照光式(4)
接点構成
  • 1a(5)
  • 1a1b(5)
  • 1b(5)
  • 2a(5)
  • 2b(5)
  • その他(1)
1a・1a1b・1b・2a・2b・その他
ボタン色
  • ボタン色
  • ボタン色-(1)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(9)
  • ボタン色(9)
  • ボタン色(9)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(5)
端子形状
  • その他(1)
  • ネジ端子(4)
その他・ネジ端子
保護等級
  • IP40(5)
IP40
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から48日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)