カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 押しボタンスイッチ本体(13)
絞り込み
動作方式
  • その他(3)
  • オルタネイト(6)
  • モーメンタリ(5)
照光色
  • 照光色
  • 照光色その他(2)
  • 照光色(8)
  • 照光色(10)
  • 照光色(9)
  • 照光色(8)
  • 照光色(8)
取付穴径(Φmm)
  • 22(12)
  • 22.3(1)
ボタン形状
  • その他(1)
  • キノコ(4)
  • (4)
  • (4)
種類
  • 照光式(11)
接点構成
  • 1a(12)
  • 1a1b(12)
  • 1a2b(1)
  • 1b(12)
  • 2a(12)
  • 2a2b(8)
  • 2b(11)
  • 3a(1)
  • 3b(1)
  • 4a(2)
1a・1a1b・1a2b・1b・2a・2a2b・2b・3a・3b・4a
ボタン色
  • ボタン色-(1)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(5)
  • ボタン色(4)
-・白・緑・赤・黒
端子形状
  • その他(1)
  • ネジ端子(13)
その他・ネジ端子
保護等級
  • IP40(5)
  • IP65(9)
IP40・IP65
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(13)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1l」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から48日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
保護構造IP65接点構成3bボタン形状丸形端子形状M3.5ねじ端子動作方式オルタネイト形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24