カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 丸形パイロットランプ(3)
    • 角形パイロットランプ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220
  • AC100/110(6)
  • AC115/120(3)
  • AC230/240(2)
  • AC24(4)
  • AC100(3)
  • AC110(3)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC200(3)
  • AC220(3)
  • AC240(1)
  • AC380(2)
  • AC400(1)
  • AC/DC6(2)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC24(7)
  • DC6(4)
  • DC12(3)
  • DC24(4)
取付穴径(Φmm)
  • 22(2)
発光色
  • 発光色アンバー(4)
  • 発光色イエロー(3)
  • 発光色グリーン(4)
  • 発光色ブルー(3)
  • 発光色ホワイト(4)
  • 発光色レッド(4)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw1p」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から48日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
発光色ピュアホワイト(PW)