カテゴリ
- 制御機器(6)
- セレクタスイッチ本体(6)
絞り込み
接点構成
- 1a1b(1)
- 1a3b(1)
- 2a(3)
- 2a1b(1)
- 2a2b(1)
- 2b(1)
- 3a1b(1)
- 4a(1)
- 4b(1)
ノッチ数
- 3
- 2(3)
- 4(1)
- 5(1)
取付穴径(Φmm)
- 22(5)
- 22.3(1)
ノッチ角度(°)
- 45(6)
動作方式
- その他(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(6)
IDEC(和泉電気)
「hw1s」の検索結果

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色黒
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から14日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65色黒(B)保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷保護構造IP65接点構成2a端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ鍵抜け全抜け