カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw2b-m110r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点