カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「hw6c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モッコーバイス(台上型) ナベヤ

    モッコーバイス(台上型)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス) ナベヤ

    横バイス部品 スピンドル(モッコーバイス・スキーバイス)

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドメールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)

    上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
    保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232

    三菱電機システムサービス
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    ケーブル長(m)3
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格MARUYAMA部品名称ハリマーク図解NoBSA-410S ハリマーク部品_No.1、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.33、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.24、MSC1-73HW ハリマーク部品_No.6、BSA-411CS ハリマーク部品_No.1、BSA-410AS ハリマーク部品_No.1、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.40、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.36、MS-130D ハリマーク、付属品部品_No.9、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.33、BSA-411SG G-3 ハリマーク部品_No.1、MKW1010MD 本体部品_No.36、BSA-410 ハリマーク部品_No.1、BSA-411AS ハリマーク部品_No.1、BSA-411S ハリマーク部品_No.1
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16クボミサキ図解NoSSA-V602C 調圧弁部品_No.2、MSC1-103DW-1 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.2、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.39、MSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.33、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 6カクアナツキトメネジ_No.6、MSC1-73HW 巻取機部品_No.35、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.32、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.33、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.23、MSC1-105S 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.24、MSC1-105S 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MSC1-102D 巻取機部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ フゾクヒン部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) オプション部品_No.41、MSC1-62 巻取機部品_No.39、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.24、MS515R4CF(10) オプション部品_No.39、MSA613R4C(13) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.17、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.45、MS513R4CF(10) オプション部品_No.45、CBM-520A ホース巻取機部品_No.38、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.13、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.17、MSC1-103DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MS515R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.21、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.39
  • 4カクナット BIGM(丸山製作所)

    4カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6図解NoTSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.12、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム ノズル 左部品_No.13、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 4カクナット_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.45、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.37、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.6、BSM-1300L-2 第2段ブーム 左部品_No.16、BSA-410AS サイドブーム部品_No.39、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.18、BSM-1070SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.28、MRS60-300BSLT ブーム3部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.2、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.33など
  • オムロン(株)製シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機

    オムロン(株)製シーケンサ用RS-422ケーブル

    三菱電機
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)30対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10通信方式RS-422接続先[GOT]シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1シリアルコミュニケーションユニット:CJ1W-SCU41シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/ CS1W-SCB41コミュニケーションボード:C200HW-COM03/ COM06