「hw725t」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)

    カバー パッキン付

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    適合本体LGW80190LE1他
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1セット
    6日以内出荷
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォール防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)100~242調光の可否不可
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGWC80405LE1、LGWC80425LE1、LSEWC4057LE1他
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    本体2台を同時に充電 最大5連結(10台同時充電)に対応
    トラスコ品番497-7394質量(g)135充電時間(時間)約2.5
  • LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)

    LED屋外灯(ブラケット)

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGB52094LE1、JG35RM他
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGWC80442LE1、LGWC81442LE1
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否
  • ニッケル水素電池 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ニッケル水素電池

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
    トラスコ品番770-4313適合機種CL70A質量(g)30アズワン品番64-9538-51
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGWC80270LE1、LGWC80290LE1、LSEWC4029LE1他
  • LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機

    LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    IP23。口出し線付
    用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ