カテゴリ

  • 電気材料(2)

「hwpe5-w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(25m)
    当日出荷
    巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
    用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
  • ヘララップ 耐候 25m TGK(東京硝子器械)

    ヘララップ 耐候 25m

    TGK(東京硝子器械)
    6,490税込7,139
    1巻
    12日以内出荷
    巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~85
関連キーワード
ケーブル収納・配線カテゴリ