絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3(1)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC15(1)
- DC24(2)
- DC48(1)
定格出力電力(W)
- 15
- 30(3)
- 50(4)
- 80(1)
- 100(3)
- 150(3)
- 300(2)
- 600(3)
- 1000(4)
- 1500(3)
- 1800(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~265(2)
- DC120~370(3)
定格出力電流(A)
- 0.65(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- オープンフレーム(1)
端子形状
- ねじ(2)
ねじ
ブランド
- TDKラムダ(3)
TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hws」の検索結果

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
AC-DCスイッチング電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から103日以内出荷環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)