カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • スイッチング電源(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(2)
  • DC15(2)
  • DC24(3)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 150
  • 15(3)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 300(2)
  • 600(3)
  • 1000(4)
  • 1500(3)
  • 1800(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~265(3)
  • DC120~370(3)
定格出力電流(A)
  • 6.5(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • オープンフレーム(1)
  • カバー付き(1)
端子形状
  • ねじ(2)
ねじ
ブランド
  • TDKラムダ(3)
TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • AC-DCスイッチング電源 TDKラムダ

    AC-DCスイッチング電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
関連キーワード
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw