カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • スイッチング電源(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 50
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 300(2)
  • 600(3)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~265(2)
  • DC120~370(2)
定格出力電流(A)
  • 2.2(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
端子形状
  • ねじ(1)
ねじ
ブランド
  • TDKラムダ(2)
TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
関連キーワード
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw