カテゴリ
- 制御機器(4)
- スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC15
- DC3(2)
- DC3.3(1)
- DC5(6)
- DC6(2)
- DC7.5(1)
- DC12(7)
- DC24(9)
- DC36(2)
- DC48(7)
- DC60(1)
定格出力電力(W)
- 15(1)
- 30(2)
- 50(2)
- 80(1)
- 150(2)
- 300(1)
- 600(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~265(4)
- AC170~265(1)
- DC120~330(1)
- DC120~370(3)
定格出力電流(A)
- 3.5(1)
形状
- オープンフレーム(2)
- カバー付き(3)
端子形状
- ねじ(3)
ねじ
ブランド
- TDKラムダ(4)
TDKラムダ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hws」の検索結果

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応
AC-DCスイッチング電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から103日以内出荷環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。