カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • スイッチング電源(3)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC15
  • DC3(3)
  • DC3.3(1)
  • DC5(6)
  • DC6(2)
  • DC7.5(1)
  • DC12(7)
  • DC19.2~28.8(1)
  • DC24(9)
  • DC36(2)
  • DC48(6)
  • DC60(1)
定格出力電力(W)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 150(2)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~265(3)
  • AC170~265(1)
  • DC120~330(1)
  • DC120~370(2)
形状
  • オープンフレーム(2)
  • カバー付き(2)
端子形状
  • ねじ(3)
ブランド
  • TDKラムダ(3)
TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダAC・DCスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
AC-DCスイッチング電源 TDKラムダAC-DCスイッチング電源TDKラムダ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から103日以内出荷
環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
関連キーワード
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw