カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • スイッチング電源(3)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3
  • DC3.3(1)
  • DC5(6)
  • DC6(2)
  • DC7.5(1)
  • DC12(7)
  • DC15(3)
  • DC19.2~28.8(1)
  • DC24(9)
  • DC36(2)
  • DC48(6)
  • DC60(1)
定格出力電力(W)
  • 15(1)
  • 50(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~265(2)
  • DC120~370(3)
形状
  • オープンフレーム(1)
  • カバー付き(1)
端子形状
  • ねじ(2)
ブランド
  • TDKラムダ(3)
TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
AC-DCスイッチング電源 TDKラムダAC-DCスイッチング電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から103日以内出荷
環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
TDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 3.3V dc 3A 15W HWS15A-3/ATDKラムダ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 80mm効率 = 85%重量 = 180gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5取付シャーシ付き (ユニット)高さ(mm)82質量(g)190奥行(mm)80適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)3保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.24/0.15最大出力電力(W)10出力電圧可変範囲(V)2.97~3.96定格出力電圧(V)DC3過電流保護3.15A~動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/80%、70/60%)リップルノイズ(mVp-p)120(0≦Ta≦70℃)/160(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC4.13~4.95V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)70%/71%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)ロードレギュレーション40ラインレギュレーション20保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw