絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC24(1)
定格出力電力(W)
- 100(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~265(1)
- DC120~370(1)
定格出力電流(A)
- 4.5
- 0.65(1)
- 1.3(1)
- 2.2(1)
- 3.5(1)
- 6.5(1)
形状
- DINレール直付き(1)
ブランド
- TDKラムダ(1)
TDKラムダ
「hws」の検索結果

標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)