カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • スイッチング電源(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC24(1)
定格出力電力(W)
  • 150(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~265(1)
  • DC120~370(1)
定格出力電流(A)
  • 6.5
  • 0.65(1)
  • 1.3(1)
  • 2.2(1)
  • 4.5(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
ブランド
  • TDKラムダ(1)
TDKラムダ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hws」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
関連キーワード
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw