カテゴリ
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hws100」の検索結果

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD
TDKラムダ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48
TDKラムダ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷出力(W)100.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧48VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.1A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 66W 3.3VD
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷出力(W)66使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧3.3VDC効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 1005W 7VD
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1005使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧7VDC効率80~82%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流134A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 100W 5VDC
TDKラムダ¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷出力(W)100使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧5VDC効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 660W 3.3V
TDKラムダ¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷出力(W)660使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧3.3VDC効率71~73%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1000W 5VD
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1000使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧5VDC効率76~78%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1002W 6VD
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1002使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧6VDC効率79~81%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流167A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 36V
TDKラムダ¥97,980~税込¥107,778~1個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧36VDC効率85~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流30.7A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 24V
TDKラムダ¥98,980~税込¥108,878~1個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧24VDC効率85~87%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流46A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷出力(W)108使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧24VDC効率87/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から11日以内出荷出力(W)102外形寸法(mm)28×82×160出力電圧12VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流8.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 1050W 15V
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1050使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧15VDC効率83~85%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流70A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 48V
TDKラムダ¥98,980~税込¥108,878~1個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧48VDC効率86~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流23A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1056W 12V
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1056使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧12VDC効率82~85%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流88A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ
TDKラムダ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から103日以内出荷ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)