カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hws100a-48/a」の検索結果

ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48
TDKラムダ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷出力(W)100.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧48VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.1A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370