カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hws150a-48」の検索結果

ユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)158.4使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧48VDC出力電流(A)3.3効率89/91%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370