カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hws30a-15」の検索結果

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
ユニットタイプスイッチング電源 30W 15VDC
TDKラムダ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧15VDC出力電流(A)2効率85/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370