カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「hws30a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 2A 30W HWS30A-15/A TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 2A 30W HWS30A-15/A

    TDKラムダ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 95mm。効率 = 88%。重量 = 220g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 1.3A 31.2W HWS30A-24 TDKラムダ

    TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 1.3A 31.2W HWS30A-24

    TDKラムダ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.3A。定格電力 = 31.2W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。パッケージタイプ = カバー付。組み込み式 = あり。シリーズ = HWS-A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • AC-DCスイッチング電源 TDKラムダ

    AC-DCスイッチング電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~63使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
  • 標準電源 TDKラムダ

    標準電源

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD

    TDKラムダ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    出力(W)20使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50100%、+6060%、+7040%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧3.3VDC出力電流(A)6効率75/77%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC

    TDKラムダ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧12VDC出力電流(A)2.5効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • 互換ブラケット TDKラムダ

    互換ブラケット

    TDKラムダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電源 取付用金具 TDKラムダ

    電源 取付用金具

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷