カテゴリ
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hws50a」の検索結果

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
ユニットタイプスイッチング電源 HWS-Aシリーズ 50W 15V カバー付タイプ
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷高効率化と環境保全に対応したフルファンクションモデル 環境にやさしい ・さらなる効率化 ・待機電力の低減(従来比 46%~76%に低減) ・軽負荷時の効率も改善 使いやすい ・負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大(動作周囲温度 -10℃~+70℃) 安全と安心 ・長寿命化形状カバー付使用温度範囲(℃)-10~70(-10~50:100%、60:70%、70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)またはDC120~370定格出力電力(W)50効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源
TDKラムダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ユニットタイプスイッチング電源 50W 5VDC
TDKラムダ¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から10日以内出荷出力(W)50使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧5VDC出力電流(A)10効率82/84%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 33W 3.3VD
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷出力(W)33使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧3.3VDC出力電流(A)10効率76/78%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 24V
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧24VDC出力電流(A)2.2効率84/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 48V
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧48VDC出力電流(A)1.1効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 51.6W 12V
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷出力(W)51.6使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧12VDC出力電流(A)4.3効率83/85%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 52.5W 15V
TDKラムダ¥8,998~税込¥9,898~1個10日以内出荷出力(W)52.5使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧15VDC出力電流(A)3.5効率83/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370