カテゴリ
- 測定用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hx-112」の検索結果

工場扇 HX-112
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。 ワックスの乾燥時間を短縮することができます。用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去種別床置型ハネ径(cm)45羽根枚数4風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振○
測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
HERO11ブラック 特別セット
GoPro¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷HERO11Blackに携帯用の三脚付きミニ延長ポールとMicroSD 64GBが付いたお買い得セットです。HERO11 Blackなら、素晴らしいハイライトビデオをスマートフォンに自動で送信できます。ソーシャルメディアに縦長ショットを即座に共有できます。自動ブーストと水平ロック機能内蔵のHyperSmooth5.0が、これまでにないなめらかで美しいショットを実現します。新しいナイトエフェクトを使えば、暗くなっても創造性を発揮できます。10ビットカラーがあらゆるビデオを鮮やかに彩ります。HERO11 Blackは、これまでで最もパワフルなGoProです。トラスコ品番674-1674セット内容本体HERO11Black、USB-Cケーブル、ミニ延長ポール ショーティ(型式:AFTTM-001)、MicroSD 64GB(型式:ADTAG-64G)対応メモリーカードmicroSD
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ポケット形テストインジケータ用測定子適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
ルビー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種513-405-10H(TI-112HX)、 513-435-10H(TI-112HLX)、 513-425-10H(TI-152HX)、 513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、 513-455-10H(TI-212HX)、 513-475-10H(TI-112HRX)、 513-485-10H(TI-312HX)寸法L(mm)15.2材質(ボール)ルビーボール(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB068
測定/1Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
測定/3Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) GoPro HERO11 Black 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。GoPro。※HERO5以降から充電用ポートがUSB-Cに変更になりました。HERO4以前の機種ではご使用できません。HERO5 Black (ヒーロー5ブラック)。HERO5 Session (ヒーロー5セッション)。HERO6 Black (ヒーロー6ブラック)。HERO7 Black (ヒーロー7ブラック)。HERO7 Silver (ヒーロー7シルバー)。HERO7 White (ヒーロー7ホワイト)。HERO8 Black。HERO9 Black。HERO10 Black。HERO11 Black。GoPro HERO11 Black Mini。HERO12 Black CHDHX-121-FW。CHDHF-111-FW。FUSION (ヒュージョン)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス