カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hx-300」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)充電式バッテリー・ユニットA&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)比重測定キットA&D(エー・アンド・デイ)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
モンキレンチHX トップ工業モンキレンチHXトップ工業
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 自在式オーエッチ工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 固定式オーエッチ工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 固定式オーエッチ工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 300mm オーエッチ工業スーパーストロングキャスター 300mmオーエッチ工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷
鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。金具旋回部分には冷間鍛造で製造され熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長時間滑らかに使用できます。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、炉の足廻り等。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式トラスコ品番370-5188質量(kg)19.8車輪幅(mm)76車輪No.75FUストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)8.4材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)305車軸径d(mm)19特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
専用旋回ロック オーエッチ工業専用旋回ロックオーエッチ工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
用途旋回固定部品。取付穴径(Φmm)14
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
C-C500 SUS(エスユーエス)C-C500SUS(エスユーエス)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から6日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式オーエッチ工業
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ高島産業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:X型
スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。
仕様分岐:X型
ヘキサゴンソケットー7mm S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケットー7mmS.E.K.(スエカゲツール)
489税込538
1個
翌々日出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)7材質クロームバナジューム鋼質量(g)35
アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラックカナフジ電工
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
水平にX型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:X型
たたみ水分計 ケツト科学研究所たたみ水分計ケツト科学研究所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース質量(kg)0.5電源単3アルカリ乾電池×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)RoHS指令(10物質対応)対応
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘキサゴンソケット+NO2 S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット+NO2S.E.K.(スエカゲツール)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
差込角(sq.)9.5材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
コマンドスイッチ 門形サポート 富士電機コマンドスイッチ 門形サポート富士電機
319税込351
1個
4日以内出荷
適合機種プリント板用コマンドスイッチ全機種
ヘキサゴンソケットー5mm S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケットー5mmS.E.K.(スエカゲツール)
479税込527
1個
4日以内出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)5材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
ヘキサゴンソケット+NO1 S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット+NO1S.E.K.(スエカゲツール)
479税込527
1個
4日以内出荷
差込角(sq.)9.5材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
モンキレンチ HXシリーズ トップ工業モンキレンチ HXシリーズトップ工業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ボルトやナットなどの締め緩め作業の際に仕様角ネジウォーム、グリップ部にフック穴あり
クリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)クリーン排気ユニット忍足研究所(OSHITARI)
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc