カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(1)

「hx711」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 5500 シリーズ ホワイト ソニッケアー

    フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 5500 シリーズ ホワイト

    ソニッケアー
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から。日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「5500シリーズ」が登場します。「5500 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢・ステインを除去します。 。手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします。ホワイトモードで効果的にステイン(着色汚れ)も除去します。
  • フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 5500 シリーズ ネイビーブルー ソニッケアー

    フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー 5500 シリーズ ネイビーブルー

    ソニッケアー
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から。日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「5500シリーズ」が登場します。「5500 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢・ステインを除去します。 。手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします。ホワイトモードで効果的にステイン(着色汚れ)も除去します。
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030
  • ワイヤ釘 マキタ

    ワイヤ釘

    マキタ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(200本×10巻)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷