カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「hy-165」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)正峰工業(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc SPNO 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,130税込1,243
1袋(2個)
7日以内出荷
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,120税込1,232
1袋(2個)
7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)
1,000税込1,100
1袋(2個)
7日以内出荷
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-H3~)CKD
2,638税込2,902
1個
8日以内出荷
種別部品
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~)CKD
3,775税込4,153
1個
8日以内出荷
種別部品
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~)CKD
3,675税込4,043
1個
8日以内出荷
種別部品
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~)CKD
1,975税込2,173
1個
8日以内出荷
種別部品