カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- SUN(2)
- TOTO(2)
- SK11(2)
- アソー(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- トップ工業(1)
- 日本緑十字社(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 三商(1)
- 正峰工業(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
「hy-32」の検索結果

ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
エアワイド 空調用モンキレンチ
トップ工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!質量(g)310トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
Y型ホースジョイント(メッキ付)
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイントH8×2MF
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
M5StampS3A
M5Stack¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIOセット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応![A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)
A/Fセンサー(O2センサー) 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。参考品番22693-1MR0A型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ適合メーカー日産
セイリユウナカゴD,HY-620ASS
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など






![ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631003-220615-02.jpg)
















![A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912797-231024-02.jpg)