カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hy26s」の検索結果

エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
ショートエコワイド エコフォーク バイオレット
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷先端厚さは極薄2.5mmです。用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色紫質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色青最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26