カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 制御機器(6)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「hybro」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)HYBRO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USBType充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145質量(g)160タイプ充電式電動ドライバー最大トルク(N・m)手動:15、電動:5本体寸法(mm)40×43.5×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)HYBRO
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリングセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありスピード調節ありライト機能LEDライト
充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)HYBRO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USBCType充電ケーブル、両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160タイプ充電式電動ドライバー最大トルク(N・m)手動:10、電動:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Typeライト機能LEDライト
アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス Y'sGODアイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックスY'sGOD
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
水冷・空冷のハイブリッド仕様です。
セット内容セット品ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
[iPhone 13 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース iFace[iPhone 13 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagneticケースiFace
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「くっつける」充電で簡単・快適! MagSafe対応 オールクリアなiFace Look in Clear Hybrid iFaceの人気シリーズ「Look in Clear」に、待望のMagSafe対応ケースが登場! ケース背面モジュール部分に磁気が内蔵されていて、ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。 「Look in Clear」シリーズは全面クリア素材で作られています。 シンプルなオールクリアのデザインでフチ部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。 ・側面部分は衝撃吸収性に優れたTPU、背面部分は傷つきにくいPC素材を採用 ・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性 ・側面のドット加工で密着痕を防ぎます ・iFace独自の「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすさを実現 ・ストラップホール付き ※iFaceインナーシート1枚まで推奨
適合機種iPhone 13 Pro専用材質TPUクリア質量(g)約33寸法(縦×横×厚さ)(mm)158×79×11
アイスマンHYBRID-PRO Y'sGODアイスマンHYBRID-PROY'sGOD
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース iFace[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagneticケースiFace
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「くっつける」充電で簡単・快適! MagSafe対応 オールクリアなiFace Look in Clear Hybrid iFaceの人気シリーズ「Look in Clear」に、待望のMagSafe対応ケースが登場! ケース背面モジュール部分に磁気が内蔵されていて、ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。 「Look in Clear」シリーズは全面クリア素材で作られています。 シンプルなオールクリアのデザインでフチ部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。 ・側面部分は衝撃吸収性に優れたTPU、背面部分は傷つきにくいPC素材を採用 ・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性 ・側面のドット加工で密着痕を防ぎます ・iFace独自の「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすさを実現 ・ストラップホール付き ※iFaceインナーシート1枚まで推奨
適合機種iPhone 14 Pro専用材質TPUクリア質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約159×79×14
PLLコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子PLLコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から48日以内出荷
ポリ-L-リジンの最適なコート条件を確立、剥離防止スライドグラスに最適な分子量・コート方法等を確立したポリ-L-リジンコートスライドグラスです。ポリ-L-リジンは塩基性アミノ酸の一種であり、側鎖にアミノ基を有したリジンのポリマーです。ガラス表面のOH基とイオン結合によりコートされております。組織切片・細胞表面の負電荷と、イオン結合によりスライドグラス表面に接着固定されます。使用上の注意:、1.組織切片、細胞接着力はAPS、MASコートと比較すると弱く特に免疫組織化学・in situ Hybridization等の使用では注意が必要です。免疫染色剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性であり組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
[iPhone 15 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース iFace[iPhone 15 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagneticケースiFace
3,500税込3,850
1個
当日出荷
「くっつける」充電で簡単・快適! MagSafe対応 オールクリアなiFace Look in Clear Hybrid iFaceの人気シリーズ「Look in Clear」に、待望のMagSafe対応ケースが登場! ケース背面モジュール部分に磁気が内蔵されていて、ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。 「Look in Clear」シリーズは全面クリア素材で作られています。 シンプルなオールクリアのデザインでフチ部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。 ・側面部分は衝撃吸収性に優れたTPU、背面部分は傷つきにくいPC素材を採用 ・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性 ・側面のドット加工で密着痕を防ぎます ・iFace独自の「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすさを実現 ・ストラップホール付き ※iFaceインナーシート1枚まで推奨
適合機種iPhone 15 Pro専用材質TPUクリア質量(g)約31寸法(縦×横×厚さ)(mm)約158×79×14
マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ マイゾックスマーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプマイゾックス
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケースiFace
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約34寸法(cm)約縦16.2×横8×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace[iPhone 17 Pro Max専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケースiFace
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース。「iFace Look in Clear」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとも合わせやすい、MagSafe対応クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルな透明クリアケースです。MagSafeアクセサリーとの相性も良く、スタイリッシュなライフスタイルを叶えます。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可質量(g)約38寸法(cm)約縦17.5×横8.6×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックスマーキング石突LP-PN用替芯マイゾックス
1,098税込1,208
1個
欠品中
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
(89981)COMPUTER, HYBRID VEHICLE CONTROL トヨタ(89981)COMPUTER, HYBRID VEHICLE CONTROLトヨタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(89980)COMPUTER ASSY, HYBRID VEHICLE CONTROL トヨタ(89980)COMPUTER ASSY, HYBRID VEHICLE CONTROLトヨタ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace[iPhone 17 Pro専用]iFace Look in Clear HybridケースiFace
3,400税込3,740
1個
3日以内出荷
透明なだけじゃない。細部までこだわったクリアケース指紋跡が残りにくい、サラサラボディのLook in Clear全てがクリアな「iFace Look in Clear」ケースの背面がフロスト仕様になって登場。半透明な背面パネルはステッカー等のアレンジも邪魔せず、自分らしいカスタマイズが楽しめます。サイドはグリップ感のあるTPU素材で持ちやすく、背面は傷つきにくいPC素材でサラッとしていて指紋も目立ちにくいハイブリッドケースです。
仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可クリア/フロスト質量(g)約31寸法(cm)約縦16.2×横8×厚1.5保証期間主材質ポリカーボネート、TPU
[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケースiFace
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護画面とカメラを守る、フチ高設計側面のドット加工で密着痕を防止サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応選べる2カ所のストラップホールシグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がるiFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
材質ポリカーボネート、TPU、マグネットクリア質量(g)約34サイズ(cm)約縦16.1×横8.1×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可使用ストラップ:可
ハイブリッドハイパワーファン Y'sGODハイブリッドハイパワーファンY'sGOD
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
アイスマンHYBRID-PROに対応する24Vハイパワーファンです。
Google Pixel 10/10 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTGoogle Pixel 10/10 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)29(本体)/74(パッケージ込)端末Google Pixel 10/10 Pro
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア TPU ストラップホール付 MSソリューションズiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア TPU ストラップホール付MSソリューションズ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)34本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 16 Pro 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+ガラスクリア質量(g)29(本体)/71(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH153xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HybritronR製品は、導電性のあるポリマーコーティングを施した巻線素子を搭載しているので、効果的な無限分解能が実現します。. 3549シリーズ22 mm 10回転精密ポテンショメータ. 3549シリーズ10回転精密ポテンショメータは、過酷な環境条件での利用を目的として設計されており、従来の光学式及び接触式エンコーダを上回る信頼性と優れた性能を提供します。 3549シリーズ精密ポテンショメータの用途: 医療診断機器及び画像処理機器、患者搬送機器及び理学療法機器、産業オートメーション、テスト及び測定、航空機電動シート、アナログでの位置検知が必要な用途. 巻線素子及びHybritronR素子 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計 デュアルギャングオプション サーボマウントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム LAVIE Hybrid ZERO 13.3型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LAVIE Hybrid ZERO 13.3型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Hybrid ZERO (13.3型ワイド)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
防水タブレットケース NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット防水タブレットケース NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止(3H)防水性IPX8
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ750 / LA シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ750 / LA シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ750/LAシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ550 / LA シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ550 / LA シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ550/LAシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ500 / LA シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ500 / LA シリーズ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ500/LAシリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【Leica/ライカ】Leica SL2Leica SL2-S【NEC (HDMI端子搭載機種)】★デスクトップパソコンLAVIE Direct DT SlimUltraLite タイプVGタイプVFタイプVXノートPC VersaPro J★デスクトップPC Mate JLAVIE Hybrid FristaタイプML★ノートパソコンLAVIE Direct N15 SlimLAVIE Direct N15(R)LAVIE Direct N15(S) LAVIE Home MobileLAVIE Hybrid ZEROLAVIE N11LAVIE N12LAVIE N13LAVIE N14LAVIE N15LAVIE NEXTREME CarbonLAVIE NEXTREME InfinityLAVIE Note MobileLAVIE Note NEXTLAVIE Pro MobileLAVIE Smart FM [First Mobile]LAVIE Smart HM [Home Mobile]LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]LAVIE Smart N11 [N11]LAVIE Smart N12 [N12]LAVIE Smart N13 [N13]LAVIE Smart N14 [N14]LAVIE Smart N15 [N15]LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]LAVIE Smart PM [Pro Mobile]LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリアLEPLUS NEXT
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W76xH153xD13mm対応機種iPhone 17 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア LEPLUS NEXTiPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリアLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCクリア質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W82xH168xD13mm対応機種iPhone 17 Pro Max本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone 16 Pro 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 高速充電対応ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Charge」 クリア 耐衝撃 TPULEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質TPU+PC+ステンレスクリア質量(g)36(本体)/78(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH153xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付 MSソリューションズiPhone 17 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア TPU ストラップホール付MSソリューションズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合iPhone 17 Pro材質TPU+PCクリア質量(g)29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×153×13
iPhone 16 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 精密設計」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)28(本体)/70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W74xH152xD11(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro 超硬・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid 7H」 クリア ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 超硬7Hコーティングで傷に強い/硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH153xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
iPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア TPU ストラップホール付 MSソリューションズiPhone 17 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア TPU ストラップホール付MSソリューションズ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合iPhone 17 Pro Max材質TPU+PCクリア質量(g)38本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×168×13
iPhone 16 Pro Max 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 16 Pro Max 耐傷・ガラスハイブリッドケース 「UTILO Hybrid Glass」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
【耐衝撃】高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+ガラスクリア質量(g)33(本体))/78(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W81xH166xD12(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max
アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス(ファン・バッテリーなし) Y'sGODアイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス(ファン・バッテリーなし)Y'sGOD
21,980税込24,178
1着
5日以内出荷
水冷・空冷のハイブリッド仕様です。
ブラックタイプ水路冷却シート
ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro [ Black ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro [ Black ]ITSKINS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 iPhone新機種対応可能 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
質量(g)47.8寸法(cm)15.17×7.75×1.43
ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro [ Black with real leather ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro [ Black with real leather ]ITSKINS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
対応機種iPhone 13 Pro特性耐衝撃、マグネット付、スタンド機能、ポケット付タイプ手帳型ブラック材質TPU、革寸法(cm)15.11×7.59×1.5質量(g)97