カテゴリ
パソコン/周辺機器
(3)
ディスプレイ/モニター本体
(3)
絞り込み
モニターサイズ
21.45
(1)
23.8
(1)
31.5
(1)
解像度
1920×1080
(2)
3840×2160
(1)
入力端子
DisplayPort
(3)
HDMI
(3)
RGB(VGA)
(1)
USB
(1)
ステレオミニジャック
(2)
パネル駆動方式
VA
(3)
表面処理
ノングレア
(3)
アスペクト比
16:9
(2)
16:9
色(本体)
ブラック
(3)
ブラック
コントラスト比
3000:1
800:1
(4)
1000:1
(44)
1200:1
(8)
1300:1
(19)
1400:1
(2)
1800:1
(19)
5000:1
(1)
ブランド
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(3)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
グリーンマーク認定
(1)
グリーン購入法適合
(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(1)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"i ・o data"
「i ・o data」の検索結果
関連キーワード
i-o data
モニター
ディスプレイ
3
件中 1~3件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ/モニター本体
(3)
コントラスト比:
3000:1
すべて解除
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
59,980
税込
¥
65,978
1台
翌日出荷
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
約4.8(ゴム足含む)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
角度調整範囲
上:15~50°
コントラスト比
3000:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
視野角
上下178°、左右178°
応答速度
16ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時4ms[GTG])
入力端子
HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
タッチパネル方式
入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力
音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m
2
)
250
モニターサイズ
TFT23.8型ワイド
パネル駆動方式
VA
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
角度調節
可
バスケットへ
4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
84,980
税込
¥
93,478
1台
3日以内出荷
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア! 圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現 4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。 4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。 HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。 また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様
VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品
DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)
スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
4K/UHD
消費電力(W)
(オンモード)34.86
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず)
最大応答速度(m/sec)
9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG])
最大消費電力(W)
61
使用湿度範囲
20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比
3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1)
液晶パネル
TFT31.5型ワイド
表示色
10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB)
解像度
3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160
保証期間
5年間
走査周波数(水平)
アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz
走査周波数(垂直)
アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz
入力端子
HDMI1(4K 60Hz、HDCP 2.2 ※1)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
3.5W+3.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5インチ
アズワン品番
64-3790-29
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャックΦ3.5
USBポート
USB(メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
108.48
音声入力
ステレオミニジャックΦ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.181×0.181
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
698.4(H)×392.85(V)
最大輝度(cd/m
2
)
300
待機時消費電力(W)
0.3
パネル駆動方式
VA
入力ポート
映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort
角度調節
可
バスケットへ
100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
翌日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様
チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)
スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理
非光沢
定格消費電力(W)
最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)
コントラスト比
3000:1
解像度
1920×1080
応答速度
4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)
左右178°:上下178°
色(本体)
ブラック
端子
HDMI×2、DisplayPort×1
入出力
【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
38.9
グリーン購入法
適合
最大輝度(cd/m
2
)
250
モニターサイズ
TFT21.45型ワイド
パネル駆動方式
VA
最大表示色
1677万
リフレッシュレート(Hz)
100
グリーンマーク
認定
バスケットへ
関連キーワード
i-o data
モニター
ディスプレイ
hdd
外付けハードディスク
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体