カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-36s-a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X20-8T部品名称6カクボルト図解NoBSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.31、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.49、MX-501 フロントアクスル部品_No.6、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.49、SSA-α510-110 油圧ポンプ,油圧配管部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.31、SSA-F600I エンジン取付部品_No.36、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.6、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.6、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.31