カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 15
  • 10.1(2)
  • 14(3)
  • 15.6(3)
  • 17(3)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 21.45(1)
  • 21.5(13)
  • 23.8(21)
  • 24.5(4)
  • 25(1)
  • 27(22)
  • 31.5(5)
  • 34(2)
  • 42.5(2)
  • 43(2)
  • 49.5(1)
  • 65(2)
  • その他(2)
解像度
  • 1024×768(2)
入力端子
  • DVI(2)
  • RGB(VGA)(2)
  • USB(1)
  • ステレオミニジャック(1)
パネル駆動方式
  • ADS(2)
表面処理
  • ノングレア(2)
アスペクト比
  • 4:3(2)
4:3
色(本体)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1000:1(2)
1000:1
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
I ・O DATA(アイオーデータ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-o data」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15型スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    15型スクエア液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。 DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。 また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
    付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3規格XGA消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ホワイト画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297音声出力スピーカー:1W+1Wアスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節可
  • 抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌日出荷
    アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。 手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。 工場や高温環境でもご利用いただけます。 また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。 ※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
    付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3規格XGA消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh定格電圧(V)AC100(50/60Hz)表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm画素ピッチ0.297×0.297解像度1024×768走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz応答速度7ms[GTG]入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz視野角(左右:上下)178°/178°色(本体)ブラック端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W画面サイズTFT15型スクエアRoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:60入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz角度調節可
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
"i-o data" モニターサイズ:15 【通販モノタロウ】