カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- ディスプレイ/モニター本体(3)
絞り込み
モニターサイズ
- 15.6
- 10.1(2)
- 14(3)
- 15(1)
- 17(3)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 21.45(1)
- 21.5(10)
- 23.8(19)
- 24.5(4)
- 25(1)
- 27(16)
- 31.5(4)
- 34(2)
- 42.5(1)
- 43(2)
- 49.5(1)
- 50(1)
- 65(1)
- モニターサイズをもっと見る
解像度
- 1920×1080(3)
入力端子
- HDMI(3)
- USB(3)
- ステレオミニジャック(2)
パネル駆動方式
- ADS(2)
- FFS(1)
表面処理
- ノングレア(3)
アスペクト比
- 16:9(2)
16:9
色(本体)
- ブラック(3)
ブラック
コントラスト比
- 800:1(2)
- 1000:1(1)
800:1・1000:1
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
I ・O DATA(アイオーデータ)
「i-o data」の検索結果

広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。用途持ち運び楽々テレワークに最適付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書質量(g)約730規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時9.2、通常使用時(オンモード)5.9、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)角度(°)チルト:最大62°対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度:355×167×161/スタンド折り畳み時:355×224×14コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下左右170°応答速度21ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラックアズワン品番64-8867-29ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5アスペクト比16:9映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3最大輝度(cd/m2)250※標準値モニターサイズTFT15.6型ワイドパネル駆動方式ADS角度調節可
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8色ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)60
10点マルチタッチ対応15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥50,980税込¥56,0781個翌日出荷テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。 最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。 静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。 ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。質量(g)約880規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4角度(°)チルト:最大62°表面処理非光沢+ガラス対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下170°/左右170°応答速度20ms[GTG]、オーバードライブ2設定時:5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラック入出力【音声】スピーカー:0.5W+0.5W(ステレオ)、【ヘッドフォン】ステレオミニジャックΦ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。アスペクト比16:9表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)最大輝度(cd/m2)220※標準値モニターサイズTFT15.6型ワイドパネル駆動方式ADS角度調節可