カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 16(1)
  • 25(1)
解像度
  • 1920×1200
  • 1024×768(2)
  • 1280×1024(5)
  • 1366×768(1)
  • 1920×1080(52)
  • 2560×1440(5)
  • 3440×1440(1)
  • 3840×2160(12)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(2)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(2)
  • ステレオミニジャック(2)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
表面処理
  • ノングレア(2)
アスペクト比
  • 16:10(1)
16:10
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1300:1(1)
1000:1・1300:1
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-o data」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。 フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。 また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。 どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5規格WUXGA消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1液晶パネルTFT25型ワイド最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2W+2W色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823アスペクト比16:10表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)映像入力アナログRGB、HDMI、Displayportパネル駆動方式IPS最大表示色1677万色角度調節
広色域&WUXGA(1920x1200)対応 16型モバイルディスプレイ 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)広色域&WUXGA(1920x1200)対応 16型モバイルディスプレイ 抗菌モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷
作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920x1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。
表面処理非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1200接続端子HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2、ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ16型パネル駆動方式IPS