カテゴリ

  • 安全用品(118)
  • 制御機器(29)
  • バッテリー・電装(18)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)

「i-pex」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作パネル延長コード E3000i-PEX4 NSK(ナカニシ)

    操作パネル延長コード E3000i-PEX4

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。
    付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
  • Siretta WiFiアンテナ Siretta

    Siretta WiFiアンテナ

    Siretta
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット AITOO(アイツー)

    LoRa/FSKモジュール評価ボード ケーブル接続タイプ 2台セット

    AITOO(アイツー)
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    SMAアンテナ+接続ケーブルによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット。外部アンテナをケースに組み込んで使用する場合に適しています。LRA1-EB-IPEX-2は、2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1の評価ボードとモノポールのSMAアンテナ、IPEX-SMAの変換ケーブルを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。【LRA1について】。LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。技術基準適合は認証済みです。※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。
    仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:小電力無線●項目5:LRA1●項目7:LoRa●項目8:LoRa通信アズワン品番67-0361-44
  • LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。 SMAアンテナと接続ケーブルが付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。 1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)

    アイ・ツー
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • Siretta アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)

    音楽メモリーカード ラジオ体操第一

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
    仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
  • マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)

    マイクロホン(ダイナミック型)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    卓上形ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    呼出放送用 卓上形マイクロホン
    長さ(mm)292(マイク)質量(kg)約1(ケーブル別)ケーブル長(m)約3(出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
  • 800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • 防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形メガホン 15W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1種類ハンドタイプ
  • PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
    用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • 6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)

    6W防滴形メガホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
    材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
  • ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)

    ニカド蓄電池

    ユニペックス(UNI-PEX)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
  • マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク型拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
    寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)

    平衡入力トランス

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
    質量(g)約30寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)
  • ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品) ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク(WA-872]本体対応品)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
  • ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク用充電池パック

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
    質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向

    変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe

    玄人志向(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
    仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
  • アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    仕様音量切替:5段階質量(g)191入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)
  • 800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
  • ワイヤレスチューナーユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナーユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
  • Bluetooth受信機 ユニペックス(UNI-PEX)

    Bluetooth受信機

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。 Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。 接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。
    質量(g)約280(電池除く)出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※BluetoothVer.4.1
  • マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)

    マイク形拡声器

    ユニペックス(UNI-PEX)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
    用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー(出荷時に取り付け済み)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)本体ケース・グリップホルダー:マンセルN3.5近似色 ダークグレー、風防:マンセルN3.5近似色 ダークグレー質量(g)本体:約330(乾電池を除く)、グリップホルダー:約130規格IEC 60529 IPX3(防雨形)[JIS C 0920]最大出力(W)6定格出力(W)3周波数特性総合:400Hz~10kHz使用電源単3形乾電池(LR6)×4本または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本外径(Φ)×全長(mm)50×280(風防部外径Φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ175mm)電池[持続時間(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20時間 ニッケル水素蓄電池:約10時間、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約10時間 ニッケル水素蓄電池:約5時間スピーカーΦ4cmコーン型スピーカー×2口径(mm)53距離[通達(JEITA TT-4501D)]<室内用ECOモード ON> アルカリ乾電池:約20m ニッケル水素蓄電池:約20m、<室内用ECOモード OFF> アルカリ乾電池:約31.5m ニッケル水素蓄電池:約25m
  • 30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
  • 充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)

    充電式防滴形メガホン 6W サイレン付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810種類ハンドタイプ
  • スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー接続コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
    コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ハンディーホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600種類ウエストホーン
  • ユニット式卓上アンプ 30W ユニペックス(UNI-PEX)

    ユニット式卓上アンプ 30W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
    用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
  • ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)

    ミニメガホン 3W ウエストホーン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637種類ウエストホーン
  • ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
    用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
  • 10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 StarTech.com

    10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載

    StarTech.com
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート。仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル。パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応。高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
    用途データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)15ブラック質量(g)122ポート数4長さ(cm)13.9湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)10動作温度(℃)5~ 50データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
    用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
  • コンビネーションスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    コンビネーションスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
    寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208質量(kg)1再生周波数帯域(Hz)320~7k音圧レベル(dB)102(1W/1m)定格入力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
  • チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    チャイム付マイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
    用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165