カテゴリ

  • 物流用品(552)
    • 吊具用アイボルト(543)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • ハンガー(1)
  • バイク純正部品(307)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 自転車部品(121)
  • 建築金物(81)
  • 自動車純正部品(74)
  • トラック純正部品(52)
  • 農業機械(37)
  • バイク部品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 介護用品(8)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iボルト」の検索結果

1,515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト タケネアイボルトタケネ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。表面処理ユニクロメッキ
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
ステン アイボルト アイアイステン アイボルトアイアイ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
209税込230特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X12 130BA0612 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X12 130BA0612Kawasaki(2件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番130BA0612主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
CM・BGMプレーヤー TOACM・BGMプレーヤーTOA
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。 (*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。
仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1~4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示)付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V(21.6~26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています)制御出力外部起動出力1~3、ビジー出力、異常出力、制御出力1~4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P)周波数特性50Hz~18kHz-4dB~+2dB(1kHz基準)対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TMS/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)0.5以下使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露のないこと)
(I/X)ウエコミ ボルト 8X30 172BA0830 Kawasaki(I/X)ウエコミ ボルト 8X30 172BA0830Kawasaki
139税込153
1個
当日出荷
代表車種COMMON主な適合純正品番172G0830
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BD0620 Kawasaki(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BD0620Kawasaki
119税込131
1個
当日出荷
代表車種JT1500PEF主な適合純正品番132Y0620主な適合車種(カワサキ)JT1500MJF
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
379税込417特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコムモニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】エレコム
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×116×620固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタールホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6質量(kg)約14.5使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630梱包数1梱包保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
339税込373
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
DVIアダプタ サンワサプライDVIアダプタサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状DVI-I29ピンメス形状D-sub15ピンコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。アズワン品番64-0892-63変換タイプメス - オス対応モードDVIアナログモード用
(I/X)ボルト 92002-1569 Kawasaki(I/X)ボルト 92002-1569Kawasaki(1件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック軽防振用底部ラバー付アジャスターボルトダイワアドテック
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
HYPER C.D.I. TAKEGAWA(武川)HYPER C.D.I.TAKEGAWA(武川)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。 特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。 リミッター付車はリミッター解除されます。
I/Oブラケット用インチネジ アイネックスI/Oブラケット用インチネジアイネックス
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mmシルバー
I/Oブラケット用インチネジ ブラック アイネックスI/Oブラケット用インチネジ ブラックアイネックス
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mmブラック
(I/X)ガスケット フューエル ゲージ ボルトツキ 11061-0292 Kawasaki(I/X)ガスケット フューエル ゲージ ボルトツキ 11061-0292Kawasaki(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種ZR250B6F主な適合車種ZEPHYR X-2004
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
159税込175特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(I/X)ゲージ フューエル G/K ボルトツキ 52005-5003 Kawasaki(I/X)ゲージ フューエル G/K ボルトツキ 52005-5003Kawasaki
9,198税込10,118
1個
当日出荷
代表車種ZR400G6F主な適合純正品番52005-1146主な適合車種ZEPHYR X-2004
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)ほか
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
強力マグネット アイボルト型 EIGERTOOL(アイガーツール)強力マグネット アイボルト型EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石質量(g)75寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
(I/X)ボルト ヘッド カバー 92153-0793 Kawasaki(I/X)ボルト ヘッド カバー 92153-0793Kawasaki(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92150-1447
(I/X)ゲージ フューエル ボルトツキ 52005-5017 Kawasaki(I/X)ゲージ フューエル ボルトツキ 52005-5017Kawasaki(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
代表車種ZX900-A16主な適合純正品番52005-1058
ネジセット ケース付 ブラック アイネックスネジセット ケース付 ブラックアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
...