カテゴリ

  • 制御機器(5,459)
  • メカニカル部品(3,529)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,409)
  • ねじ・ボルト・釘(3,312)
  • パソコン/周辺機器(3,132)
  • バイク純正部品(2,940)
  • 物流用品(1,508)
  • 農業機械(1,352)
  • 機構部品(1,217)
  • 測定用品(1,217)
  • 空調・照明・電設資材(983)
  • 科学研究・開発用品(864)
  • 作業服(862)
  • 配管・水廻り設備部材(763)
  • 自動車純正部品(636)
  • 建築金物(627)
  • 縫製用品(572)
  • 切削工具(529)
  • FA担当者のオススメ新商品(488)
  • トラック純正部品(478)
  • バイク部品(476)
  • 店舗什器・備品(432)
  • 自転車部品(404)
  • 作業工具(401)
  • 電気材料(396)
  • 家電(349)
  • 日用品(333)
  • 防犯用品(321)
  • 学童・教育用品(302)
  • 梱包用品(184)
  • 建材・エクステリア(176)
  • 船舶用品・漁業資材(168)
  • 厨房用品(157)
  • 事務用品(152)
  • 卓上消耗品(147)
  • 溶接用品(142)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(131)
  • 医療(130)
  • 自動車補修部品(124)
  • オフィス家具(115)
  • 保管用品(112)
  • 介護用品(108)
  • 研磨材(105)
  • エンジン工具(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(93)
  • ヘルスケア(89)
  • 測定関連サービス(86)
  • カー用品(79)
  • 安全標識(66)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 測量用品(土木/建設)(53)
  • 電動工具(50)
  • 安全用品(45)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 清掃用品(40)
  • 安全靴・作業靴(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 住設機器(37)
  • 安全保護具(35)
  • 空圧工具(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 防災用品(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 救急・衛生(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 手袋(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • テープ(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 塗料(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 洗車・清掃(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 農具(8)
  • マスク(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 理美容(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 完成車(2)
  • 進物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「i」の検索結果

40,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルブラシ I型 モノタロウチャンネルブラシ I型モノタロウ(102件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ヘッド形状I型材質(柄部)スチール
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシューエリエール(25件のレビュー)
999税込1,099
1パック(12ロール)
当日出荷
ロール幅を小さく 環境にもやさしい トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。 環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。
使用場所トイレシリーズエリエール
熱中飴I II IIIミックス 業務用 井関食品熱中飴I II IIIミックス 業務用井関食品(19件のレビュー)
2,998税込3,238
1袋(1kg)
当日出荷
成分(100gあたり)エネルギー362kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.4g、食塩相当量 6.48g、1粒あたりの食塩換算 約0.3g種別1レモン味、2梅味、3夏みかん味容量約200粒入り種類原材料1レモン味【砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料】2梅味【砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素】3夏みかん味【砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料】
UHS-I対応SDカード プリンストンUHS-I対応SDカードプリンストン
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
アルボース石鹸液i G-N アルボースアルボース石鹸液i G-Nアルボース(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(4kg)
当日出荷
一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる純植物性石鹸液。濃縮タイプで、7~10倍稀釈で使用できます。
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒効果殺菌、消毒成分イソプロピルメチルフェノール、石鹸素地用法7~10倍にうすめてご使用ください。医薬品医療機器等法医薬部外品
ミニチューブコネクターI型 アラムミニチューブコネクターI型アラム(3件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ファイレックス レターケース アステージ(I.BEAM)ファイレックス レターケースアステージ(I.BEAM)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。 引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。 便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
サイズA4材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(g)約2300引出し数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/241×313×37引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカバーI サンワサプライマルチカバーIサンワサプライ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500アズワン品番64-0911-52
チェストI アイリスオーヤマチェストIアイリスオーヤマ
6,598税込7,258
1セット(4台)ほか
翌日出荷
衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
段数1材質ポリプロピレンホワイト/クリアブルースタッキング可否
i・マーカー1000 ISO33mm用 NichEri・マーカー1000 ISO33mm用NichEr(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
16税込18特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.KWスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型M.I.K(56件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ジョイント用ポリカジョイナー I型 光ジョイント用ポリカジョイナー I型(11件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
踏み台 アステージ(I.BEAM)踏み台アステージ(I.BEAM)(55件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数2
Soundcore P40i Anker(アンカー)Soundcore P40iAnker(アンカー)(1件のレビュー)
7,264税込7,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)通信規格Bluethooth 5.3防水性IPX5通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)Bluetooth5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアI型旭・デュポン(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D(エー・アンド・デイ)EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8SanDisk(サンディスク)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
容量(GB)8SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
I型ジョインタ 東芝ライテックI型ジョインタ東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボースアルボース薬用水石鹸iグリーンアルボース(3件のレビュー)
628税込691
1本(500mL)ほか
当日出荷
一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。うすめずにそのまま使用するストレートタイプ。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる。手に香りが残らない無香料タイプ RSPO認証製品です 販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品
USBケーブル I-USB157 RICOH(リコー)USBケーブル I-USB157RICOH(リコー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBケーブル
対応機種WG-30/WG-40/WG-50/WG-60/WG-70
エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル) エリエールエリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2倍巻8R(ダブル)エリエール(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(8ロール)ほか
当日出荷
種別芯ありタイプダブルシリーズエリエールロール長さ(m)80
シェルフパワー アステージ(I.BEAM)シェルフパワーアステージ(I.BEAM)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。 上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。 棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。仕様棚2段付き付属品仕切り板×6ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿ありRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシフラットI型 TRUSCOチャンネルブラシフラットI型TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状I型行数1行全長×幅W(mm)230×20毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属面
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリーA&D(エー・アンド・デイ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
連続使用可能時間約90時間
キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂キャップセムスI=3(SUS)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS種類I=3
IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUEIATP 粘着エアコンテープ アイボリーI-VALUE
279税込307
1巻
翌々日出荷
エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
(I/X)ガスケット Kawasaki(I/X)ガスケットKawasaki(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種BJ250KDF主な適合純正品番11009-1325主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)BJ250KDF
プラスチックグローブI オオサキメディカルプラスチックグローブIオオサキメディカル
729税込802
1箱(100枚)
当日出荷
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てプラスチック手袋(ビニール手袋)です。厚みがあって破れににくく、医療・介護・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。ラテックスやパウダーを使用していないため、アレルギーが心配な方でも安心です。S~LLのサイズバリエーションがあります。ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。ピンホールAQL2.5を満たします。ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
用途医療機関での検査・検診。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。感染対策など材質塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.11透明全長(cm)24粉有無なし
...
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
"i" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷