カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)

「i3606」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(イスズ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(イスズ)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーイスズ
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(175件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール 制研化学工業

    オイルシール

    制研化学工業
    ¥419税込¥461
    1枚
    3日以内出荷
    オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
  • フィルトレーションプレート 96well 300μl ロングドリップ P.P製 360066シリーズ Porvair

    フィルトレーションプレート 96well 300μl ロングドリップ P.P製 360066シリーズ

    Porvair
    ¥469,800税込¥516,780
    1個(50枚)
    93日以内出荷
    フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分
    仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:3μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.63mm、127.76x85.47x14.35mm●容量/1ウェル:300μl●フィルター表面積:22.96mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-35
  • フィルトレーションプレート 96well 400μl ショートドリップ P.P製 360062シリーズ Porvair

    フィルトレーションプレート 96well 400μl ショートドリップ P.P製 360062シリーズ

    Porvair
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット(4個×25枚)
    93日以内出荷
    フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。96ウェルプレート,400μl。PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
    仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:PES●ポアサイズ:0.004μm/30kDa●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●容量/1ウェル:400μl●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-30
  • フィルトレーションプレート 96well 400μl ショートドリップ P.P製 360062シリーズ Porvair

    フィルトレーションプレート 96well 400μl ショートドリップ P.P製 360062シリーズ

    Porvair
    ¥469,800税込¥516,780
    1個(25枚)
    93日以内出荷
    フィルトレーションプレート。フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分
    仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:PES●ポアサイズ:0.004μm/30kDa●ドリップディレクター:ショート●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●容量/1ウェル:400μl●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3779-29