「iatf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター・コンボ・キット JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター・コンボ・キット JCSS校正付 FLUKEシリーズ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    18日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。フルークの最高峰デジタル・マルチメーター。真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。生産性を最大限に引き上げるお得なコンボキット。個々にお買い求めいただくよりお得な価格です。
    仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
  • デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

    フルーク(FLUKE)
    127,800税込140,580
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。3m落下に耐えうる設計。バックライト付キーパッド・ボタン。見やすい文字表示と2段階式バックライト。リバーシブル・ホルスター。IEC第2版、ANSI規格。バッテリー寿命800時間。低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード。オートおよびマニュアルレンジ。オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能。抵抗、導通、ダイオード測定
    校正証明書JCSS校正
  • デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKE-83-5シリーズ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKE-83-5シリーズ

    フルーク(FLUKE)
    106,800税込117,480
    1個
    18日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。平均値応答型デジタル・マルチメーター。生産性を最大限に引き上げる新機能。可変速モーター・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する独自の機能。金属面にメーターを吊り下げ、メーターを手で持たずに測定値を確認できる磁石式ハンガー(TPAK)。静電容量レンジが10,000μFに拡大。衝撃保護機能に優れた新設計。電気的安全性。CATIII1000V及びCATIII600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体に影響は与えません。
    仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hzアズワン品番64-7718-19-24校正証明書JCSS校正
  • デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。0.025%の基本DC確度。100kHzAC帯域幅。10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。100mF容量範囲。温度機能。低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換。オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証。CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
    仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
  • MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書JCSS校正
  • 上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    279,000税込306,900
    1個
    11日以内出荷
    電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
    種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ カネテック

    テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ

    カネテック
    119,800税込131,780
    1セット
    17日以内出荷から55日以内出荷
    磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-76シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-76シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    478,800税込526,680
    1セット
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
    仕様組数:76個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~9.5、10、20、30、40、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~9.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。校正証明書JCSS校正
  • 鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-103シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-103シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    639,800税込703,780
    1セット
    22日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
    仕様組数:103個組●呼び寸法(mm):1.005、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):0.01/1.01~1.49、0.5/0.5~24.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。校正証明書JCSS校正
  • 鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-112シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    鋼製ゲージブロックセット JCSS校正証明書付 BM1-112シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    699,800税込769,780
    1セット
    26日以内出荷
    商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。様々なニーズにお応えする必要サイズを組み合わせたセット品。高度なラッピング技術により優れた密着性を実現。高炭素高クロム鋼を使用し極限まで経年劣化を抑えた高硬度製品
    仕様組数:112個組●呼び寸法(mm):1.0005、1.001~1.009、1.01~1.49、0.5~24.5、25、50、75、100●寸法段階(mm):1.01~1.49/0.01、0.5~24.5/0.5●●JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。アズワン品番65-2506-88校正証明書JCSS校正